テンションレバー TL12X50Nシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62011330 品番TL12X50N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100

ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。

仕様●テンションレバー●本体:SUM22L 粉体塗装 ブラック●ネジ部:SUM22L 黒染め●グリップ:フェノール樹脂 ブラック●質量:310g アズワン品番65-6144-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする