MURATA(村田製作所)
トリマコンデンサ 最大静電容量:90pF 1袋 10個入
仕様
●シリーズ:LXRW●電圧:50V ac●実装タイプ:表面実装●寸法:0.6 x 0.6 x 0.3mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.3mm●長さ:0.6mm●最大静電容量:90pF●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7139-61
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62012854
LXRW0YV900-053
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください