ナイロンナット ステンレス NYNT1-SUSシリーズ

ナイロンナット ステンレス NYNT1-SUSシリーズ - コノエ

ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。
ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。
ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。
ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。
繰り返し使用できま

仕様●呼び径:M12×1.75●高さ(mm):14●二面幅寸法(mm):19●ねじピッチ(mm):1.75●1種(高型) DIN982●本体材質:ステンレス●リング部材質:66ナイロン●製造ロットにより多少寸法が異なります。●質量:2880gアズワン品番65-6041-87内容量1個(150個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
62022758NYNT1-SUS-12
10,643
取扱い終了
返品不可
¥10,643
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする