曜日別特売

ナイロンナット チタン NYNT-TIシリーズ

ナイロンナット チタン NYNT-TIシリーズ - コノエ

ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。
チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。
航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。

仕様●呼び径:M6×1.00●高さ(mm):8●二面幅寸法(mm):10●ナット種類:ナイロンナット1種●ねじピッチ(mm):1.00●1種(高型)●本体:チタン●リング部:66ナイロン●質量:1.76gアズワン品番65-6041-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
62022776NYNT-TI-6
953
取扱い終了
返品不可
¥953
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする