スマイル
パーソナルロッカー
共用のハンガー掛けスペース付の個人ロッカー。
ロッカーとワードローブの機能が一つになり、すっきりした印象の4本脚タイプです。
フリーアドレスのオフィスなどにおすすめです。
仕様
●サイズ:幅1000×奥行450×高さ1300mm●材質:スチール、メラミン化粧板●重量:36kg●保証:メーカー1年保証●最大積載質量:1扉あたり15kg(等分布)(棚板1枚あたり5kg)●※お客様組立品になります。
アズワン品番
65-3969-07
内容量
1個
注意
●※お客様組立品になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62025190
-
¥40,820
¥
39,980
¥43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください