LUMILEDS
ハイパワーLED 白 表面実装 5050 1袋 10個入
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.1 V●シリーズ:LUXEON 5050
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62026294
L150-50705006000S0
65-7236-66
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62026310
L150-30805006000S0
65-7237-78
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62026319
L150-30705006000S0
65-7236-60
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62026328
L150-40705006000S0
65-7236-55
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください