LUMILEDS
ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:7070●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:11.8 V●シリーズ:LUXEON 7070
アズワン品番
65-7236-54
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62026337
L170-5080701200000
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください