OXLEY
パネルLED 5V ac/dc 緑 実装ホールサイズ:8mm
仕様
●定格電圧:5V ac/dc●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80
アズワン品番
65-7235-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62029916
OXL/CLH/80/5/FL30/AL
¥2,560
¥
2,498
¥2,748
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください