EPCOS
バリスタ バリスタ電圧:1100V 最大直流定格電圧:895V 2.6nF
仕様
●最大AC定格電圧:680V●最大直流定格電圧:895V●制限電圧:895V●エネルギー:1800J●シリーズ:B722●直径:60mm●最大サージ電流:70000A●静電容量:2.6nF●長さ:100mm●厚さ:24mm●バリスタ電圧:1100V
アズワン品番
65-7157-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62031027
B72260B0681K001
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください