BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:140 Vrms 180 V dc 最大直流定格電圧:180V 4pF 1袋 250個入
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様
●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:380V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:140 Vrms, 180 V dc
アズワン品番
65-6973-58
内容量
1袋(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62031140
GMOV-20D141K
¥
54,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください