BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:150 Vrms 200 V dc 最大直流定格電圧:200V 4pF 1袋 5個入
仕様
●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:420V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:150 Vrms, 200 V dc
アズワン品番
65-7125-52
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62031158
GMOV-20D151K
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください