BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 195pF 1セット 50個入
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:195pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:22V
アズワン品番
65-6967-72
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62031386
ZV14K0603300NIR1
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください