BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 2nF 1セット 4000個入
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:2nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:22V
アズワン品番
65-6971-47
内容量
1セット(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62031429
ZV14K1210401NIR1
¥
117,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください