BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 3.3nF 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:3.3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:22V
アズワン品番
65-6967-23
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62031517
AV20K1812801NIR1HT
¥
910
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください