BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 7nF 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:7nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:22V
アズワン品番
65-6960-97
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62031544
AV20K2220122NIR1HT
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください