BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 10nF 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:24V
アズワン品番
65-6970-17
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62031666
AV14K2220122NIR1HT
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください