BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 4.5nF 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:4.5nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:24V
アズワン品番
65-6971-80
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62031709
AV14K1812801NIR1HT
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください