バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1袋 10個入

バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1袋 10個入 - BOURNS
内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62031858PV175K3225R265-7028-71
800
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
62031867PV175K4032R265-7028-91
880
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする