曜日別特売

バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 1.4nF 1セット 2500個入

バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 1.4nF 1セット 2500個入 - BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 1.4nF 1セット 2500個入 - BOURNS
内容量1セット(2500個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62032269ZV20K1210401NIR1HT65-7028-79
78,700
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
62032278ZV20K1210401NIR165-6964-10
72,500
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする