BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.5nF 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:6.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:33V
アズワン品番
65-6966-37
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62032409
ZV20K2220122NIR1
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください