BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1セット 2500個入
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.06nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39V
アズワン品番
65-7029-35
内容量
1セット(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62032610
ZV25K1210401NIR1HT
¥
78,700
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください