BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1セット 25個入
仕様
●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.06nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39V
アズワン品番
65-6961-54
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62032628
ZV25K1210401NIR1
¥
980
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください