BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:275V 150pF 1袋 10個入
仕様
●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:275V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430V
アズワン品番
65-7033-21
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62032847
DV275K4032R2
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください