BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入
仕様
●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-7123-50
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62032908
GMOV-20D450K
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください