BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様
●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mm
アズワン品番
65-7120-57
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62032917
GMOV-14D450K
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください