SEMITEC
バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 10個入
バリスタ、Z7Dシリーズ
仕様
●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●材料:金属●直径:8.5mm●最大サージ電流:1250A●静電容量:100pF●厚さ:6mm●寸法:8.5 (Dia.) x 6mm●バリスタ電圧:470V
アズワン品番
65-7161-83
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62032969
Z7D471
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください