BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2.2nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:47V
アズワン品番
65-7109-28
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62033075
AV30K1812801NIR1
¥
840
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください