BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 25個入
仕様
●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:530pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:47V
アズワン品番
65-7103-74
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62033100
AV30K1206201NIR1
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください