BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1袋 25個入
仕様
●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68V
アズワン品番
65-7028-98
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62033565
ZV40K1210251NIR1HT
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください