BOURNS
パワーインダクタ 1 μH 1.3A rms 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.3A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mm
アズワン品番
65-7172-60
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62034265
SRN2012T-1R0K
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください