BOURNS
パワーインダクタ 1 μH 1.3A rms 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.3A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mm
アズワン品番
65-7176-02
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62034274
SRN2012T-1R0K
¥
33,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください