BOURNS
パワーインダクタ 100 μH 0.56A rms 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:0.56A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mm
アズワン品番
65-7173-48
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62034290
SRN2012T-100K
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください