BOURNS
パワーインダクタ 22 μH 0.34A rms 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:0.34A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mm
アズワン品番
65-7175-15
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62034344
SRN2012T-220K
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください