エスコ
ハンディールーペ(レッド) EA756Bシリーズ
革ケース付
多層コーティング
樹脂レンズ
仕様
●倍率:3.5倍●カラー:レッド●サイズ:60×57×14mm●レンズ径:50mm●型番:1752-150
アズワン品番
65-3889-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62036110
EA756B-27
オープン
¥
3,840
¥
4,224
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください