曜日別特売

ハンドヘルドレーザバーコードスキャナ MS836-SGシリーズ

ハンドヘルドレーザバーコードスキャナ MS836-SGシリーズ - unitech

2.4GHz 無線通信、見通し距離最大100m。優れたレーザースキャン:ほとんどの主要な一次元リニアバーコードを読み取る。高速データキャプチャ性能:最大50スキャン/秒。完全充電バッテリー: 最大30時間の長いバッテリー稼働時間。耐久性があり、コンパクトで、長寿命のトリガー設計。IP42による頑丈なデザインと耐落下1.5m。通信範囲外のデータを保存するバッファモード。バーコード読み取りフィードバック:LED、ブザー。

仕様●センサー:一次元レーザーエンジン●照準:650 nm●周囲光:0-100,000 Lux●スキャン速度:300 スキャン/秒●スキュー角度:±30°●光学的解像度:0.1mm(4 mil):Code 39●読み取り距離(DOF PCS=80%):4 mil Code 39:3.3cm-8.5cm●無線周波数:2.4GHz 無線●通信距離:100 m(見通し)●通信プロトコル:Bluetooth HID,SPP●ホストインターフェース:USB●メモリ:16MB●キー:トリガーキー●寸法:170×73×102mm●重量:196 g●動作モード:トリガモード,バッファモード●バーコードシンボル:Code39(標準 および フル ASCII Code 39),Code 32,Code 93,Code128,UPCA,UPCE,EAN/JAN13,EAN/JAN8,UPC/EAN add-on 2/5,ISBN,ISSN,Industrial 2 of 5,Standard 25,Matrix 25,China post 25,Code 11,Codabar(NW7),MSI/plessey,UK/plessey,GS1(RSS),RSS-14,Limited,Expanded,GS1 Stackを含む●データフォーマット:Code ID●動作電圧範囲:DC 5V●消費電流●▼動作モード:120mA以下●▼スタンバイモード:1mA以下●バッテリタイプ:リチウムイオン●バッテリ容量:2600mAh,18,650mWh●完全充電:6時間●動作時間:30時間(連続動作)●インジケータ:ブザー,LED●落下テスト:1.5 m 高からコンクリート●防塵・防水:IP54●動作温度範囲:-10℃から50℃●保存温度範囲:-20℃から60℃●相対湿度:5から95% 結露無いことアズワン品番65-5535-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62036347MS836-SUBB0D-SG
10,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62036347MS836-SUBB0D-SG77435533MS836-SUBB0D-SGMS836-SUBB0D-SG MS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダー unitech 77435533MS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダーunitech1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする