曜日別特売

ピースカーペット ヴィラ 江戸間タイプ 13278886シリーズ

ピースカーペット ヴィラ 江戸間タイプ 13278886シリーズ - スミノエ

洗練された印象。シンプルでラインがきれいなデザインです。
安心・安全・健康・快適性を考えて作った帖敷カーペットです。
お部屋全体に敷詰めることで様々な機能を効果的に発揮します。

仕様●サイズ:巾1760mm×長さ2610mm●パイル長:7mm/3mm●素材:ポリプロピレン100%●機能1:アレルブロック●機能2:防音/⊿LL(I)-6●機能3:防ダニ●生産国:日本内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620364781327888665-3428-57
19,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
620364871327888665-3428-62
19,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする