スミノエ
ピースカーペット ポルコ 江戸間タイプ 13472828シリーズ
無地調のなかに凹凸があるカーペット。使いやすい配色を揃えました。
安心・安全・健康・快適性を考えて作った帖敷カーペットです。
お部屋全体に敷詰めることで様々な機能を効果的に発揮します。
仕様
●サイズ:巾3520mm×長さ3520mm●パイル長:7mm/3mm●素材:ポリエステル100%●機能1:アレルブロック●機能2:防音/⊿LL(I)-6●機能3:防ダニ●生産国:日本
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62036514
13472828
65-3428-30
¥41,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62036530
13472828
65-3428-35
¥41,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください