曜日別特売

フィルムコンデンサ 100V dc 470nF ±5% 1袋 10個入

フィルムコンデンサ 100V dc 470nF ±5% 1袋 10個入 - 日精
仕様●静電容量:470nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:5.3mm●高さ:7.5mm●寸法:7.3 x 5.3 x 7.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mmアズワン品番65-7119-96内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62038639MMT0100J47400000000
2,060
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする