VISHAY
フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 33nF ±10% 1箱 1000個入
MKT 1813シリーズ
用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
仕様
●静電容量:33nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1813●長さ:14mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.7mm
アズワン品番
65-6954-51
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62039199
MKT1813333405
¥
149,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください