日精電機[制御機器]
フィルムコンデンサ 250V dc 150nF ±5% 1袋 10個入
0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様
●静電容量:150nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:4.7mm●高さ:10mm●寸法:7.3 x 4.7 x 10mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-6916-18
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62039454
MMT0250J15400000000
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください