フィルムコンデンサ 300V ac 1μF ±20% 1セット 72個入

フィルムコンデンサ 300V ac 1μF ±20% 1セット 72個入 - KEMET
仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:1μF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHZ9004●リード間隔:21 mm, 27.5 mm●抑制クラス:X2●長さ:64mm●奥行き:30mm●高さ:11.5mm●寸法:64 x 30 x 11.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7008-40内容量1セット(72個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62039856PHZ9004EF7100MR06L2
189,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする