KEMET
フィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62040206
R41BI210050T0K
65-7170-99
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62040215
R41BN310050T1K
65-7170-85
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62040224
R41BN310050T0K
65-7172-38
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください