EPCOS
フィルムコンデンサ 400V ac 2.5μF ±5% 1袋 2個入
仕様
●静電容量:2.5μF●電圧:400V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32355C●抑制クラス:S3●奥行き:25mm●高さ:51mm●寸法:25 Dia. x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番
65-7136-98
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62040784
B32355C4255J019
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください