日精
フィルムコンデンサ 630V dc 1nF ±10% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:1nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:3.5mm●高さ:5.5mm●寸法:9.8 x 3.5 x 5.5mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-7128-75
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62042200
MMX0630K10200000000
¥1,150
¥
1,098
¥1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください