Panasonic(パナソニック)
フィルムコンデンサ 630V dc 1μF ±5% 1袋 400個入
仕様
●静電容量:1μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:9mm●高さ:19mm●寸法:31 x 9 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
内容量
1袋(400個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62042245
ECWFE2J105PD
65-7167-90
¥
42,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62042254
ECWFE2J105P5
65-7164-83
¥
40,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください