Panasonic(パナソニック)
フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±5% 1袋 200個入
仕様
●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:13mm●高さ:23mm●寸法:31 x 13 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62042315
ECWFE2J225P5
65-7166-40
¥
36,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62042324
ECWFE2J225PD
65-7170-41
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください