EPCOS
フィルムコンデンサ 800V dc 8.5μF 10% 1箱 195個入
仕様
●静電容量:8.5μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●リード長さ:6mm●高さ:19mm●寸法:41.5 x 24 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-7090-90
内容量
1箱(195個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62042778
B32776T8855K000
¥
169,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください