曜日別特売

フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入

フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入 - MURATA(村田製作所)

Murata BLM03HG シリーズチップフェライトビーズは、水平巻線内部 Coil 構造を備え、低収納携帯電話のシステム内 EMC、携帯電話の EMI カウンタ測定、携帯電話のキーキャリアノイズカウンタ測定、ノート PC / MID の EMI カウンタ測定、DSC で使用されますLTE シリーズに有効、700 MHz → 2.6 GHz 小型

仕様●入数:1リール(15000個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:553Ω●インピーダンス @ 50 MHz:761Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●インピーダンス @ 300 MHz:1380Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1800Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm内容量1セット(15000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62044135BLM03HG102SH1D65-7046-42
187,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
62044126BLM03HG102SN1D65-7041-69
272,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする