MURATA(村田製作所)
フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 250個入
仕様
●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:260 m●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1000Ω●定格電流:150mA●タイプ:チップビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●最大直流抵抗:1.7Ω●材料:フェライト
アズワン品番
65-6949-36
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62044169
BLM03HG601SN1D
¥
5,640
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください