曜日別特売

フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 - MURATA(村田製作所)

Murata BLE18PS シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲

仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:2.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:4.73Ω●インピーダンス @ 100 MHz:8.5Ω●インピーダンス @ 300 MHz:19.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:30.4Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm内容量1セット(4000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62045167BLE18PS080SH1D65-7040-46
81,600
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
62045176BLE18PS080BH1D65-7039-08
72,100
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする